pagina iniziale

ABB SPA - ABBS916448 S204-C100 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P - S916448

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS916448 S204-C100 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 69 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Numero di poli protetti - 4

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779917889

Codice prodotto

ABBS916448

Cod. produttore

S916448

Produttore

ABB

Profondità di incasso:

69 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

4

Numero di poli protetti:

4

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

20 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...50 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttori magnetotermici serie S 200 - caratteristica C.Potere d’interruzione: IEC/EN 60898-1: 6000 A. IEC/EN 60947-2: 10 kA (In ≤ 63 A); 6 kA (In 80A - 100A). UL 1077: 6 kA (In ≤ 63 A). Caratteristica d’intervento: C. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077 (solo In ≤ 63 A). Poli: 4P. Corrente nominale:100 A . Campo d’intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In. Tensione nominale: 1P: 230/400 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Utilizzabili in corrente continua (solo In ≤ 63 A) 1P: ≤ 72 V; 2P, 4P: ≤ 125 V Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. (In ≤ 63 A), 12V c.a. (In 80A - 100A). Tensione nominale secondo UL 1077: 480Y/277 V AC (solo In ≤ 63 A). Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi. Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. - Anteriore: cavo flessibile ≤ 25 mm² (In ≤ 63 A), 50 mm² (In 80A - 100A); cavo rigido ≤ 35 mm². (In ≤ 63 A), 50 mm² (In 80A - 100A); - Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm²(In ≤ 63 A), 16 mm² (In 80A - 100A); Associabili a blocchi differenziali serie DDA 200 (solo In ≤ 63 A). Compatibili con ausiliari e accessori S 200.