ABB SPA - ABBS754DRE20 S754DR-E20 INT.AUT.SEL.4P - S754DRE20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Caratteristica di intervento - E
Corrente nominale - 20 A
Conduttore neutro a connessione - no
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4016779879774
Codice prodotto
ABBS754DRE20
Cod. produttore
S754DRE20
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Caratteristica di intervento:
E
Corrente nominale:
20 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA