ABB SPA - ABBS753DRK63 S753DR-K63 INT.AUT.SEL.3P - S753DRK63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Caratteristica di intervento - K
Corrente nominale - 63 A
Conduttore neutro a connessione - no
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
4016779879736
Codice prodotto
ABBS753DRK63
Cod. produttore
S753DRK63
Produttore
ABB
Numero di poli:
3
Caratteristica di intervento:
K
Corrente nominale:
63 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale:
25 kA
Frequenza:
50 Hz
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Resistenza nominale a tensione impulsiva:
6 kV
Grado di protezione (IP):
IP40
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


