pagina iniziale

ABB SPA - ABBS752DRK50 S752DR-K50 INT.AUT.SEL.2P - S752DRK50

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Caratteristica di intervento - K

  • Corrente nominale - 50 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4016779879521

Codice prodotto

ABBS752DRK50

Cod. produttore

S752DRK50

Produttore

ABB

Numero di poli:

2

Caratteristica di intervento:

K

Corrente nominale:

50 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Potere di interruzione nominale:

25 kA

Frequenza:

50 Hz

Categoria di sovratensione:

4

Grado di inquinamento:

3

Resistenza nominale a tensione impulsiva:

6 kV

Grado di protezione (IP):

IP40

Selective main circuit-breakers of the S 750 DR series are SMCBs based on DIN VDE 0641-21 with voltage-independent operating principle. This means that they do not rely on a control circuit to make or break contact (SHU) and are therefore particularly suitable for use in energy distributionsystems with maximum availability requirements. They offer total selectivity to downstream MCBs and outstanding selectivity to upstream protective devices due to unique current limiting selectivity.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA