ABB SPA - ABBS752DRK32 S752DR-K32 INT.AUT.SEL.2P - S752DRK32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Caratteristica di intervento - K
Corrente nominale - 32 A
Conduttore neutro a connessione - no
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
4016779879491
Codice prodotto
ABBS752DRK32
Cod. produttore
S752DRK32
Produttore
ABB
Numero di poli:
2
Caratteristica di intervento:
K
Corrente nominale:
32 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale:
25 kA
Frequenza:
50 Hz
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Resistenza nominale a tensione impulsiva:
6 kV
Grado di protezione (IP):
IP40
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA