ABB SPA - ABBS752DRK25 S752DR-K25 INT.AUT.SEL.2P - S752DRK25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Caratteristica di intervento - K
Corrente nominale - 25 A
Conduttore neutro a connessione - no
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
4016779879484
Codice prodotto
ABBS752DRK25
Cod. produttore
S752DRK25
Produttore
ABB
Numero di poli:
2
Caratteristica di intervento:
K
Corrente nominale:
25 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale:
25 kA
Frequenza:
50 Hz
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Resistenza nominale a tensione impulsiva:
6 kV
Grado di protezione (IP):
IP40


