pagina iniziale

ABB SPA - ABBS543828 S201M B63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 1 - S543828

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS543828 S201M B63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 10KA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 69 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4016779543828

Codice prodotto

ABBS543828

Cod. produttore

S543828

Produttore

ABB

Profondità di incasso:

69 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

1

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...35 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttori magnetotermici serie S 200 M - caratteristica B. Potere d’interruzione: IEC/EN 60898-1: 10000 A. IEC/EN 60947-2: 15 kA UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 6 kA. Caratteristica d’intervento: B. Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077, CSA 22.2 No. 235. Poli: 1P. Corrente nominale: 63 A. Campo d’intervento istantaneo: 3 ÷ 5 In. Tensione nominale: 1P: 230/400 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Utilizzabili in corrente continua 1P: ≤ 72 V; 2P, 4P: ≤ 125 V. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Tensione nominale secondo UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 480Y/277 V AC. Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: - Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON. - Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la posizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede. - Anteriore: cavo flessibile ≤ 25 mm²; cavo rigido ≤ 35 mm²; - Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm²; Associabili a blocchi differenziali serie DDA 200. Compatibili con l’intera gamma di ausiliari e accessori S 200.