pagina iniziale

ABB SPA - ABBS302PB8 S302P B 8 INTERRUTTORE AUTOMATICO 25KA 2 - S302PB8

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 8 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4016779086059

Codice prodotto

ABBS302PB8

Cod. produttore

S302PB8

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

8 A

Numero di poli protetti:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

415 V

Profondità di incasso:

69 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

3.2 W

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA