ABB SPA - ABBS204CLC10 S204CL-C10 INTERR. AUTOMATICO 4P2M 4,5KA - S204CLC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
4053546044379
Codice prodotto
ABBS204CLC10
Cod. produttore
S204CLC10
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
415 V
Profondità di incasso:
35.6 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
6 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...10 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA