pagina iniziale

ABB SPA - ABBS202CRC10 S202CR-C10 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 6KA - S202CRC10

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542754459

Codice prodotto

ABBS202CRC10

Cod. produttore

S202CRC10

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

240 V

Profondità di incasso:

69.4 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...10 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Potenza dissipata:

2.5 W

The S202C series miniature circuit breaker is a 2P device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA