pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBS202CC25 S202C-C25 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 6KA - S202CC25

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS202CC25 S202C-C25 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 6KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4053546044768

Codice prodotto

ABBS202CC25

Cod. produttore

S202CC25

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

415 V

Profondità di incasso:

17.8 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...10 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...16 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Interruttori magnetotermici compatti S200C • Compatto: occupa fino al 50% di spazio in meno • Facile installazione: operazioni di montaggio e smontaggio semplici • Versatile: ampia gamma con diversi marchi di qualità per molteplici applicazioni, compresoil segmento navale. Clip ad alta performance: per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio, garantendo una semplice rimozione da una batteria di dispositivi. Semplice installazione: alimentazione dal lato superiore o da quello inferiore, con cavi. Tutte le viti sono sullo stesso livello per un’installazione semplice e rapida. Sicurezza garantita: indicazione dello stato dei contatti con segnale 1-0N/0-OFF verde/rosso sulla leva di manovra. Informazioni stampate a laser: le informazioni tecnicheprincipali e il codice prodotto sono stampati a laser nella parte anteriore e sono visibili anche quando il dispositivo è installato. Spazio dedicato per l’etichetta: spazio dedicato all’inserimento di etichette per identificare in modo chiaro le linee protette. Accessoriamento: possibilità di montare contatti di segnalazione e ausiliari della gamma G2C sul lato destro o su quello sinistro

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA