ABB SPA - ABBS120387 S801N-B50 INTERRUTTORE AUTOMATICO 36KA 1 - S120387

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 50 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 20 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
7612271203870
Codice prodotto
ABBS120387
Cod. produttore
S120387
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
50 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
20 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
20 kA
Numero moduli DIN:
1.5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
82.5 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
4.5 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
36 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...50 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...70 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
4.3 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA