ABB SPA - ABBS120182 S804S-K16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 4 - S120182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - K
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 25 kA
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
7612271201821
Codice prodotto
ABBS120182
Cod. produttore
S120182
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
K
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
25 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
25 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
690 V
Profondità di incasso:
82.5 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
50 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
50 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...70 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...50 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Antideflagrante:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA