ABB SPA - ABBS120160 S802S-K25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 2 - S120160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - K
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612271201609
Codice prodotto
ABBS120160
Cod. produttore
S120160
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
K
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
82.5 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0...50 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0...70 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
6.4 W
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA