pagina iniziale

ABB SPA - ABBS120027 S803S-B20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3 - S120027

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS120027 S803S-B20 INTERRUTTORE AUTOMATICO 50KA 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271200275

Codice prodotto

ABBS120027

Cod. produttore

S120027

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli protetti:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

4.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

82.5 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

8 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0...50 mm²

Classe di limitazione energetica:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0...70 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

10.5 W

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA