ABB SPA - ABBRC12005 RC120-05 SENSORE ROGOWSKY D.120MM CAVO 5 - RC12005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tarato - sì
Con protezione dal contatto - sì
Collegamento secondario - Altro
Numero di ingressi primari - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500540398
Codice prodotto
ABBRC12005
Cod. produttore
RC12005
Produttore
ABB
Tipologia:
Altro
Tarato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Collegamento secondario:
Altro
Numero di ingressi primari:
1
Open loop current sensor RC120-05 is used together with the CSU-2LV current sensing unit and connected with RJ45 connector. The current sensor uses rogowski coil technology to measure current. The current sensor is specific for CSU-2LV with measurement output of 0,361 V/kA. Coil diameter for bus bar or cable is 120 mm, transducer diameter is 12,4 mm and the cable length of 5 m. The open loop current sensor is assembled with a bayonet holder.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA