ABB SPA - ABBPLG93-2-A SHRINK-KON PLG 2:1 D2,4 BARRA 1,22M RD - PLG93-2-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm
Confezione
25 PZ
EAN
5414363109204
Codice prodotto
ABBPLG93-2-A
Cod. produttore
PLG93-2-A
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
2.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.2 mm
Diametro nominale in pollici:
3/32 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Rosso
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no