ABB SPA - ABBPLG750-0-E SHRINK-KON PLG 2:1 D19,1 ROTOLO 30M BK - PLG750-0-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363109006
Codice prodotto
ABBPLG750-0-E
Cod. produttore
PLG750-0-E
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
19.1 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Lunghezza:
30 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


