pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG500-2-10R SHRINK-KON PLG 2:1 D12,7 BUSTA 15PZ RD - PLG500-2-10R

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLG500-2-10R SHRINK-KON PLG 2:1 D12,7 BUSTA 15PZ RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414363108672

Codice prodotto

ABBPLG500-2-10R

Cod. produttore

PLG500-2-10R

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Lunghezza:

0.1 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Rosso

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in tubetti pre-tagliati in sacchetti. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.