ABB SPA - ABBPLG375-0-A SHRINK-KON PLG 2:1 D9,5 BARRA 1,22M BK - PLG375-0-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4.7 mm
Confezione
25 PZ
EAN
5414363108276
Codice prodotto
ABBPLG375-0-A
Cod. produttore
PLG375-0-A
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4.7 mm
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no