ABB SPA - ABBPLG250-0-A SHRINK-KON PLG 2:1 D6,4 BARRA 1,22M BK - PLG250-0-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm
Confezione
25 PZ
EAN
5414363108016
Codice prodotto
ABBPLG250-0-A
Cod. produttore
PLG250-0-A
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3.2 mm
Diametro nominale in pollici:
1/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Bianco
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


