ABB SPA - ABBPLG2000-0-A SHRINK-KON PLG 2:1 D50,8 BARRA 1,22M BK - PLG2000-0-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 50.8 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
5414363107859
Codice prodotto
ABBPLG2000-0-A
Cod. produttore
PLG2000-0-A
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
50.8 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
25.4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


