ABB SPA - ABBPLG1500-C-A SHRINK-KON PLG 2:1 D38 BARRA 1,22M TR - PLG1500-C-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 38 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm
Confezione
5 PZ
EAN
5414363107606
Codice prodotto
ABBPLG1500-C-A
Cod. produttore
PLG1500-C-A
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
38 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
19 mm
Diametro nominale in pollici:
1 1/2 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
1 mm
Lunghezza:
1.22 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Neutro
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no