pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG1500-2-A SHRINK-KON PLG 2:1 D38 BARRA 1,22M RD - PLG1500-2-A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPLG1500-2-A SHRINK-KON PLG 2:1 D38 BARRA 1,22M RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 38 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 19 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414363107484

Codice prodotto

ABBPLG1500-2-A

Cod. produttore

PLG1500-2-A

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

38 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

19 mm

Diametro nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

1 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Rosso

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in barre da 1,22 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.