ABB SPA - ABBPLG1250-0-B SHRINK-KON PLG 2:1 D31,75 BOBINA 50M BK - PLG1250-0-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 31.75 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 15.9 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363107231
Codice prodotto
ABBPLG1250-0-B
Cod. produttore
PLG1250-0-B
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
31.75 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
15.9 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


