pagina iniziale

ABB SPA - ABBPLG1000-0-A SHRINK-KON PLG 2:1 D25,4 BARRA 1,22M BK - PLG1000-0-A

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414363107026

Codice prodotto

ABBPLG1000-0-A

Cod. produttore

PLG1000-0-A

Produttore

ABB

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Senza alogeni:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in barre da 1,22 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.