ABB SPA - ABBPKG2406-0-C SHRINK-KON PKG 4:1 D24.0 BARRA 0,6M BK - PKG2406-0-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 24 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
5414363106920
Codice prodotto
ABBPKG2406-0-C
Cod. produttore
PKG2406-0-C
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
24 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
4:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.6 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
2.1 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


