ABB SPA - ABBPKG1604-0-C SHRINK-KON PKG 4:1 D16.0 BARRA 0,6M BK - PKG1604-0-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 16 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
9 PZ
EAN
5414363106883
Codice prodotto
ABBPKG1604-0-C
Cod. produttore
PKG1604-0-C
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
16 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
4:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.6 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.7 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


