ABB SPA - ABBPKG1203-0-C SHRINK-KON PKG 4:1 D12.0 BARRA 0,6M BK - PKG1203-0-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 4:1
Diametro interno prima della retrazione - 12 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5414363106845
Codice prodotto
ABBPKG1203-0-C
Cod. produttore
PKG1203-0-C
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
4:1
Diametro interno prima della retrazione:
12 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3 mm
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.4 mm
Lunghezza:
0.6 m
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


