ABB SPA - ABBPKG0802-0-C SHRINK-KON PKG 4:1 D8.0 BARRA 0,6M BK - PKG0802-0-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 4:1
Diametro interno prima della retrazione - 8 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm
Confezione
15 PZ
EAN
5414363106807
Codice prodotto
ABBPKG0802-0-C
Cod. produttore
PKG0802-0-C
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
4:1
Diametro interno prima della retrazione:
8 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
2 mm
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.2 mm
Lunghezza:
0.6 m
Temperatura d'esercizio:
-55...110 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


