pagina iniziale

ABB SPA - ABBPIG1806-E-D SHRINK-KON PIG 3:1 D19 BOX 4,5M GN/YE - PIG1806-E-D

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPIG1806-E-D SHRINK-KON PIG 3:1 D19 BOX 4,5M GN/YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363106524

Codice prodotto

ABBPIG1806-E-D

Cod. produttore

PIG1806-E-D

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6 mm

Diametro nominale in pollici:

3/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Lunghezza:

4.5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Verde-giallo

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

SHRINK-KON PIG 3 1 D19 BOX 4 5M GN YE