ABB SPA - ABBPIG0903-2-D SHRINK-KON PIG 3:1 D9,5 BOX 6M RD - PIG0903-2-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm
Colore - Rosso
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363106159
Codice prodotto
ABBPIG0903-2-D
Cod. produttore
PIG0903-2-D
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
3 mm
Colore:
Rosso
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
6 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


