ABB SPA - ABBPIG0602-0-D SHRINK-KON PIG 3:1 D6,4 BOX 7M BK - PIG0602-0-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363106029
Codice prodotto
ABBPIG0602-0-D
Cod. produttore
PIG0602-0-D
Produttore
ABB
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
6.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
2 mm
Diametro nominale in pollici:
1/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.65 mm
Lunghezza:
7 m
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no


