pagina iniziale

ABB SPA - ABBPIG0150-0-D SHRINK-KON PIG 3:1 D1,6 BOX 10,5M BK - PIG0150-0-D

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPIG0150-0-D SHRINK-KON PIG 3:1 D1,6 BOX 10,5M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363105763

Codice prodotto

ABBPIG0150-0-D

Cod. produttore

PIG0150-0-D

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

1.6 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

0.5 mm

Diametro nominale in pollici:

1/16 di pollice

Sezione nominale:

0...0 mm²

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.45 mm

Lunghezza:

10.5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

SHRINK-KON PIG 3 1 D1 6 BOX 10 5M BK