ABB SPA - ABBMS16554 MS165-54 SALVAMOTORE 40-54A - MS16554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...54 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 810...810 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4013614486104
Codice prodotto
ABBMS16554
Cod. produttore
MS16554
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
40...54 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
810...810 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
250...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
54 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
142.65 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
122.1 mm