ABB SPA - ABBMS16542 MS165-42 SALVAMOTORE 30-42A - MS16542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 30...42 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 630...630 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
4013614486098
Codice prodotto
ABBMS16542
Cod. produttore
MS16542
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
30...42 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
630...630 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
250...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
42 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
122.1 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
50 kA
Altezza:
142.65 mm