ABB SPA - ABBMS1326V3K MS132-6.3K SALVAMOTORE - MS1326V3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 4...6.3 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 78.8...78.8 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
4013614400391
Codice prodotto
ABBMS1326V3K
Cod. produttore
MS1326V3K
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
4...6.3 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
78.8...78.8 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
250...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
6.3 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
87 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
112 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA