ABB SPA - ABBMS1321V0T MS132-1.0T INTERR. PROTEZIONE TRASF. - MS1321V0T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.63...1 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
94 Kg CO₂-eq
EAN
4013614484957
Codice prodotto
ABBMS1321V0T
Cod. produttore
MS1321V0T
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
1 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
100 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.63...1 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
20...20 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manopola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA