ABB SPA - ABBMS13216T MS132-16T INTERR. PROTEZIONE TRASF. - MS13216T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 100 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...16 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 320...320 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4013614485022
Codice prodotto
ABBMS13216T
Cod. produttore
MS13216T
Produttore
ABB
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
100 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
10...16 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
320...320 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manopola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20