pagina iniziale

ABB SPA - ABBMS13210K MS132-10K SALVAMOTORE - MS13210K

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 6.3...10 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 150...150 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614400407

Codice prodotto

ABBMS13210K

Cod. produttore

MS13210K

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

6.3...10 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

150...150 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

250...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Sensibile a guasto di fase:

sì

Tipologia di azionamento:

Manopola

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

87 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

112 mm

Codice Ordine: MS13210K - Salvamotori-MS132 con attacco a molla Push-in

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA