pagina iniziale

ABB SPA - ABBMS1320V63K MS132-0.63K SALVAMOTORE - MS1320V63K

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.4...0.63 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 7.9...7.9 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614400346

Codice prodotto

ABBMS1320V63K

Cod. produttore

MS1320V63K

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.4...0.63 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

7.9...7.9 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

250...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

0.63 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Manopola

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.18 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

87 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

112 mm

MS132-0.63K SALVAMOTORE