ABB SPA - ABBMO16573 MO165-73A PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 73A - MO16573

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 73...73 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1022...1022 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - no
Tecnica di intervento - Magnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
154 kg CO₂eq
EAN
4013614536649
Codice prodotto
ABBMO16573
Cod. produttore
MO16573
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
73...73 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1022...1022 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
no
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
73 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
30 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
142.65 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
122 mm