pagina iniziale

ABB SPA - ABBMO13212 MO132-12A INTERR. SOLO MAGN. 50KA - MO13212

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMO13212 MO132-12A INTERR. SOLO MAGN. 50KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 12...12 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 150...150 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4013614302077

Codice prodotto

ABBMO13212

Cod. produttore

MO13212

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

12...12 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

150...150 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

12 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

86.55 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

97.8 mm

Codice Ordine: MO13212 - Salvamotori e relè termici-Interruttori per protezione solo magnetica-Salvamotori MO132

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA