ABB SPA - ABBMLP500-0-A SHRINK-KON MLP 2:1 D12,7 BARRA 1,22M BK - MLP500-0-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
5414363105374
Codice prodotto
ABBMLP500-0-A
Cod. produttore
MLP500-0-A
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6.4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


