pagina iniziale

ABB SPA - ABBMLP250-0-A SHRINK-KON MLP 2:1 D6,4 BARRA 1,22M BK - MLP250-0-A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMLP250-0-A SHRINK-KON MLP 2:1 D6,4 BARRA 1,22M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363105084

Codice prodotto

ABBMLP250-0-A

Cod. produttore

MLP250-0-A

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

3.2 mm

Diametro nominale in pollici:

1/4 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.6 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Nero

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Tubi termoretraibili a parete sottile, flessibili per impieghi gravosi. • Isolamento, protezione dalla corrosione, in applicazioni gravose (es. industria aeronautica o militare) • Secondo MIL-DTL-23053/5 classe 1 e 2 • Resistente alle intemperie e ai raggi UV • Buona resistenza chimica • Autoestinguente • Spessore parete Sottile • Rapporto di restringimento 2:1 • Caratteristica tubi Parete singola • Lunghezza del tubo 1,22 m • Temperatura di esercizio -55°C a +135°C • Temperatura di restringimento +90°C • Materiale Poliolefina reticolare • Grado di protezione IP60 • Colore standard Nero • Altre proprietà Privo di silicone, cadmio, piombo