pagina iniziale

ABB SPA - ABBM2XLAN ANALIZZATORE M4M 2X MODBUS TCP - M2XLAN

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 6 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542600619

Codice prodotto

ABBM2XLAN

Cod. produttore

M2XLAN

Produttore

ABB

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

6 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Nazionale

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

5.5

Frequenza:

60...182 Hz

Assorbimento di potenza:

10 W

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Larghezza:

96 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

78 mm

Altezza:

96 mm

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

9

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA