ABB SPA - ABBHSB750-6 SHRINK-KON HSB 2:1 D19 BOX 5M BU - HSB750-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104551
Codice prodotto
ABBHSB750-6
Cod. produttore
HSB750-6
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
19.1 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


