ABB SPA - ABBHSB46-9 SHRINK-KON HSB 2:1 D1,2 BOX 12M WH - HSB46-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.6 mm
Colore - Bianco
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104360
Codice prodotto
ABBHSB46-9
Cod. produttore
HSB46-9
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
1.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.6 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
12 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.4 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
3/64 di pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


