ABB SPA - ABBHSB125-4 SHRINK-KON HSB 2:1 D3,2 BOX 11,5M YE - HSB125-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Colore - Giallo
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363104094
Codice prodotto
ABBHSB125-4
Cod. produttore
HSB125-4
Produttore
ABB
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Colore:
Giallo
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
11.5 m
Senza alogeni:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


