pagina iniziale

ABB SPA - ABBHSB125-2 SHRINK-KON HSB 2:1 D3,2 BOX 11,5M RD - HSB125-2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBHSB125-2 SHRINK-KON HSB 2:1 D3,2 BOX 11,5M RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363104087

Codice prodotto

ABBHSB125-2

Cod. produttore

HSB125-2

Produttore

ABB

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

3.2 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.6 mm

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.5 mm

Lunghezza:

11.5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Rosso

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

no

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in scatola compatta per manutenzioni e riparazioni elettriche. Metratura adatta per consumi ridotti. Scatole impilabili. Flessibile, di rapido restringimento. Autoestinguente.